ARTEC Folding Container Compact Type (Kontainer Lipat)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialPP
ColorWhite/grey
Set ContentsBody x 1
LidNone
External Dimensions (WxDxH) (mm)260x384x205
Dimensions when assembled (mm)260x384x205
Folding Dimensions (mm)260x384x55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large enough to fit A4 size! Furthermore, it can be stored compactly when not in use!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan