ARTEC Headset Plug Type

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
MaterialABS
Mounting MethodBoth ears
Cable Length (m)About 1.5
Set ContentsBody x 1
Dimensions (mm)165x255x65
Earphone shapeOverhead type
Impedance (ohm)32
Maximum Input (mW)30
Playback Frequency Band (Hz)20~20000
PlugΦ35mm 4-pole stereo mini plug
Sensitivity (dB)120±3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can adjust the length of the headband.
For remote lessons and video calls

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan