Art Nap Cup Holder

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
MaterialPolystyrene
Overall Width (mm)95
Quantity5
TKG Part No.9-0987-0401
TKG Part No. (2017)6-0870-0401
Size (Diameter x Height) (mm)70x65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please use in combination with the insert cup DC-22.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait