ARON KASEI Straight Mass

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Pipe diameter (Φmm)75
Slant3/100
Dimension A (mm)105
Dimension B (mm)40
Dimension H (mm)106.5
Dimension Ho (mm)153.5
Dimension Z (mm)260
Dimension Z1 (mm)90
Dimension Z2 (mm)90
Mass Diameter (Φmm)125
Overall Length (mm)260
Packing4
Size75-125
Size (mm)75-125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan