Argofile Japan New Super Stone (Batu Asah)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
ColorGold
Length (mm)100
Width (mm)6
Thickness (mm)1
AS ONE Part Number65-2063-10
Abrasive Grain Size180
TRUSCO Number214-6831

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Even if it is thin, it does not break easily, it does not clog, and it can be processed into any shape you like.
We provide a smooth polished surface.
For polishing molds and removing precision burrs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan