Arcland Sakamoto Measuring Cup Polycarbonate Resin (Gelas Takar)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Capacity (ml)About 2000
AS ONE Part Number64-3664-06
Scale25 units from 100 to 2000cc
Heat Resistance Temperature (°C)80
Minimum Allowable Temperature (°C)minus 5
Dimensions (Caliber Φ x Height) (mm)154x219

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a major cup of 100cc to 2,000cc. There is a scale of 25cc each.
Handled major cup

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan