Arakawa Sangyo German Brush Dover

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
ColorGray
AS ONE Part Number64-6315-49
Bristle Length (mm)22
Dimensions (LxW) (mm)150x40
Material (Bristle)Horsehair

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small brush used for applying cream and cleaning small items, edges, medallions, etc.
We use 100% high quality horsehair. As the coat is soft, you can clean it neatly.
The elegant varnish finish gives it a luxurious feel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan