Anzen Kougyou Nursery Box Type 35

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
MaterialRecycled material (PP/PE mixed recycled material)
ColorBlack
Capacity (L)5.5
Hole Diameter (φmm)2.5 square
Inner Dimensions (LxWxH) (mm)319x241x72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan