Amon Industry Flat LED Lens Cover

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
MaterialABS
Operating Temperature Range (°C)-20~60
Dimensions (mm)53x22x13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The LED light is soft and installed in a genuine style.
Slim size lens cover using high diffusion opalescent lens.
Dedicated to triple flat LED (compatible with RGB triple flat LED)
With double-sided tape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan