Amon Industry Automotive Cable Heat Shrink Tube (Kabel Otomotif)

Sebelum PPN:
Rp25.900 - Rp46.900
Spesifikasi
MaterialFlame retardant polyolefin
Length (mm)140
Applicable Temperature Range (°C)-45~125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UL standard (UL224) certified product.
Shrinkage temperature: 90 degrees or more (50% shrinkage)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan