Akagi PPT Foot White

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
ColorWhite
Width (mm)61
Dimension L (mm)35
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Cell Spacing (mm)44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mounting feet for floating pipes. Made of ABS resin. By combining with PP band, 35mm floating piping can be done easily.
- The PP band size used is up to 50A.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan