Akagi Pipe Clip Saddle

Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp28.900
Spesifikasi
MaterialElectrogalvanized
Dimensions d (mm)Φ7x12
Dimension C (mm)20
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Dimension G (mm)phi 7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clip-on saddle band. Soft PVC coating type. Electrogalvanized finish.
- Because of the physical properties of soft PVC, please use it for piping at room temperature up to 80°C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait