Akagi Square Saddle

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
MaterialElectrogalvanized
Dimension C (mm)25
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Nominal Diameter100 square
Dimension G (mm)phi 5
Dimension P (mm)135
Dimensions t (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Saddle band for faucet prisms. Electrogalvanized finish.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan