Akagi With Assembled SP Hanging Tongue

Sebelum PPN:
Rp62.900 - Rp109.900
Spesifikasi
TypeHanging band
Surface TreatmentElectrogalvanized finish
Dimensions d (mm)26
Dimension C (mm)25
Dimensions t (mm)1.6
Suspension Bolt DiameterW3/8
Tightening Bolt (Size)M8x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A product in which "A10312 hanging tongue" is set in "A1022 4 sets SP without hanging tongue".
For spiral ducts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan