aisen Easy Hit Futontaki with Brush

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
MaterialBody: Polypropylene, Brush: Nylon
Width (mm)175
Height (mm)40
Package Height (mm)585

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Full of useful functions born from the voice of housewives.
Comes with a brush that can remove dust from the futon. A grip that is easy to hold and prevents slipping out.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan