ADERIA Glass Tenel Old 10 (Gelas Kaca)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Height (mm)85
Capacity (ml)300
Opening Diameter (Φmm)83
Maximum Diameter (Φmm)83
Types of TablewareWestern tableware
DishwasherCommercial or home use
Product Name/TypeRock glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A glass with a smooth, thin mouth finish that emphasizes the individuality of the drink.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan