Achilles Joint Western P Type Toilet Japanese Style (Konektor WC Duduk P-Trap)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp739.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)36
Dimension D1 (mm)91
Dimension D2 (mm)89
Dimension D3 (mm)89
Suitable PipeVP75, VU75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan