ACE Reasonable Cooler Cap

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
TypeCooler cap
Dimension L (mm)43
Dimension C (mm)7
Dimension A (mm)phi 147.5
Dimension B (mm)phi 116
Dimensions d (mm)Φ97
Finish MaterialSUS304/Hairline
Suitable PipeSU100 (inner diameter 100 x outer diameter 106)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan