3M Empty Finish Disc

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)125
Abrasive Grain Size1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A durable high-count disc that uses a film as the base material.
It is used for erasing the surfacer, sharpening the finish, and adjusting the skin of the top coat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan