3M One-Touch Perforated Disc Pad

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
TypeFor one-touch (magic)
Thickness (mm)19
Outer Diameter (mm)125
Hardnessusually
Maximum Operating Speed (rpm)7000
Size (Outer Dia. x Thickness x Shaft Dia.) (mm)125x19x8 (24 pitch)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For dust-absorbing double-action sanders. Suitable for each process of color stripping, putty stripping, and step stripping.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan