AIJIREN Vial Glass Clear (Botol Vial / Sampel)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Thread Size (mm)9
Size (mm)11.6x32
COOYes
Write-OnYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1.5mL wide opening short screw-thread vial with write-on spot, 9mm thread, clear 11.6*32mm
Use
GC and HPLC Agilent,Thermo, Waters

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan