Deli Locking Pliers Welding (Tang Buaya)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Size (mm)230
Size (inch)10
Package TypeSliding Card
Ref. No.EDL20017
SAP100157792
Main MaterialCarbon Steel
Package Manner1:PCS 2:BX1 24:CAR
Product Color Silvery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High carbon steel
- Strong clamping force

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan