Deli Tile Cutter

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Size (mm)600
Package TypeCarton Box
Ref. No.EDL354060
SAP100158935
Main MaterialSteel
Package Manner1:PCS 4:CAR
Product Color Yellow Black

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Maximum cutting length: 600mm
- Maximum cutting thickness: 12mm
- Cutting life: 700 meters or more
- Cutting straightness error: Less than or equal to 1mm
- Cutting verticality error: Less than or equal to 2mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan