Deli Three Jaws Puller

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Size (inch)3
Package TypeCarton Box
Ref. No.EDL-S3
SAP100160465
Main Material45 steel
Open Size (mm)50
Package Manner1:PCS 30:CAR
Product Color Yellow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Made of 45 steel through precision forging and heat treatment
- Maximum grip: 1000kg
- Process: chrome plating

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan