Deli Screwdriver Bits

Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Size (mm)PH2x65
Package TypePlastic Box
Ref. No.EDL6902
SAP100179041
Main MaterialS2
Package Manner1/12/120
Product Color Silver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1.Material: S2
2.High torque, 20% higher than regular models
3.Magnetic type
4.Sand blasting for rust prevention

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan