Deli Palm Sander

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Package TypeColor Box
Rated Power (W)300
Ref. No.EDL-SG110-E1
SAP100158356
Base (mm)110x100
Main MaterialPlastic+Iron
No Load Speed (rpm)10000
Package Manner1:PCS 12:CAR
Product Color Yellow
Rated Voltage (V/Hz)220-240, 50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Compact size, strong power
- Dust-proof switch design, effectively extending switch lifespan
- Well-designed clamping system, strong, durable, easy to operate and replace

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan