Deli Long Nose Locking Pliers

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Size (mm)220
Size (inch)9
Package TypeSliding Card
Ref. No.EDL109209Z
SAP100157779
Main MaterialCrv
Package Manner1:PCS 10:BX1 40:CAR
Product Color Silvery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Cr-V
- Maximum opening 100mm
- Small space operation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan