Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Package TypeColor Box
Input Power (W)400
Ref. No.EDL-XJ65-E1
SAP100160765
Cutting Angle Range (°)0-45
Main MaterialPlastic+Iron
Maximum Cutting Depth (mm)In wood 65mm, steel 4mm, plastic 6mm
No Load Speed (rpm)3000
Package Manner1:PCS 8:CAR
Product Color Yellow
Rated Voltage (V/Hz)220-240, 50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 0-45° bevel cutting with adjustable angle to suit various cutting needs
- Sturdy base plate for stable cutting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan