Deli Insulated Labor-Saving Heavy-duty diagon

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Size (inch)7
Package TypeBlister Card
Ref. No.EDL512207
SAP100155235
Main MaterialCr-V+PP+TPR
Package Manner1:PCS 6:BX1 60:CAR
Product Color Red+Yellow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-Material Cr-V
-The product has passed VDE certification to withstand voltage of 1000V
-Cutting edge heat treatment
-Dual-color encapsulated insulated plastic handle
-Blackening and polishing surface treatment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan