Deli Grass Cutter Machine Gasoline (Mesin Potong Rumput Bensin)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Power (kW)1.45
Package TypeCarton Box
Ref. No.EDL-GG52-E1
SAP100159281
Displacement (cc)52
High Speed (rpm)7500
Idling Speed (rpm)2800-3200
Main MaterialSteel
Package Manner1:CAR 1:PCS
Product Color Green

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Two-stroke engine, upgraded power less susceptible to cylinder scoring, rotating speed 7500rpm
- CDI ignition system, easy to start
- Diaphragm carburetor for stable work
- Hard shell

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan