Deli Finishing Sander

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Package TypeColor Box
Rated Power (W)300
Ref. No.EDL-SG180-E2
SAP100158357
Base (mm)93x185
Main MaterialPlastic+Iron
No Load Speed (rpm)12000
Package Manner1:PCS 10:CAR
Product Color Yellow
Rated Voltage (V/Hz)220-240, 50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Well-designed clamping system, strong, durable, easy to operate and replace
- Soft grip, comfortable hand feeling, non-slip and low vibration
- Lock switch, work for a long time without fatigue
- Dust-proof switch design, effectively extending switch lifespan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan