Deli Extra-Long Ball End Blacken Hex Key Set

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Package TypeDouble Blister
Ref. No.EDL232309H
SAP100145124
Main MaterialCR-V
Package Manner1/6/48
Product Color Black
SAP SpecBall
Spec. (mm)1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1. Cr-V Materail for better performance
2. Plastic frame for better appearance and easy carry
3. Laser scale for clear identity and abrasion resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan