Deli Combination Wrench (Kunci Ring Pas)

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
Size (mm)17
Package TypeLabel
Ref. No.EDL140017L
SAP100163213
MaterialHigh Carbon Steel
Package Manner1:PCS 10:BX1 120:CAR
Product Color Silver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- European style、Metric system
- Concave、 tendon
- Beautiful outlook and rust resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan