Deli Combination Wrench (Kunci Ring Pas)

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
Size (mm)19
Package TypeLabel
Ref. No.EDL140019L
SAP100163215
MaterialHigh Carbon Steel
Package Manner1:PCS 10:BX1 120:CAR
Product Color Silver

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- European style、Metric system
- Concave、 tendon
- Beautiful outlook and rust resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan