Deli Basic Tool Bags (Tas Perkakas)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Size (inch)18.5
Package TypeOPP Bag
Ref. No.EDL430118
SAP100146475
Main MaterialOxford cloth
Package Manner1/10/20
Product Color Yellow
Product Size(mm)430×200×290 (18.5inch)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
1. Densified Oxford cloth for abrasion resistance
2. Multifunctional pockets for easy use
3. Reinforced steel bar inside to avoid deformation

Ulasan Produk