Leo Pump Pump Booster Constant Pressure (Pompa Dorong)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Voltage (V)180-220
Frequency (Hz)50
Power (W)370
Maximum Flow Rate (L/minute)33
Maximum Head (m)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan