ZURN Vacuum Breakers

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
UNSPSC40141609
StandardsANSI A112.18.1
Size (inch)6
Width (inch)6-1/2
Height (inch)9-1/8
ComplianceCalifornia Health and Safety Code 116875; Vermont 9 VCA 2470h
Connection TypeMNPT
Material of ConstructionBrass
Maximum Pressure (psi)35
Product TypeVacuum Breaker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Commercial shower vacuum breakers prevent backsiphoning of contaminated water for applications in hotels, public pools, and fitness centers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan