SUNX Topical Skin Protectants

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
UNSPSC53131609
StandardsFDA
formatLotion
Size (oz)128
PurposeSunscreen
Active ingredientAloe Vera; Vitamin E
Compatible First Aid Kit Grainger Part Number31DJ80
Compatible First Aid Kit Manufacturer Part Number18-260
Component TypeRefill
Exterior Package TypeBottle
Formula FeaturesOil Free; PABA Free
Number of Units Included1
Package Height (inch)6
Package Length (inch)6
Package Width (inch)11-1/2
Sun Protection Factor (SPF)30
Unit Package TypeSpray Bottle
UnitizedBulk
Volume (ml)3800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sunscreen shields the skin from the harmful effects of the sun's UV (ultraviolet) rays.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan