Welch Piston Combination Compressor & Vacuum Pumps

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)115 AC
Frequency (Hz)60
PhaseSingle
Power SourceCorded Electric
Electrical ConnectionCord With Plugs
Inlet TypeNPT
Lubrication TypeOil Free
Outlet GenderFemale
Outlet TypeNPT
Piston TypeWOB-L
Pump Type WOB-L Piston
Tank StyleTankless
Thermal ProtectionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Portable combination piston compressor and vacuum pump units are carried by hand and generate air pressure or vacuum. These light-weight pumps do not use oil and are used in general laboratory applications such as vacuum filtration.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan