NATIONAL SAFETY APPAREL Full Face Shield Systems (Pelindung Wajah)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
StandardsANSI Z87.1
Dielectric ProtectionNo
Visor MaterialPolycarbonate
Visor Width (inch)10
Headgear ColorBlack, Blue
Headgear MaterialPlastic
Headgear StylePartial
Visor Height (inch)20
Visor ShadeClear Visor
Visor Thickness (inch)0.06
Visor colorClear

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan