WHEELER-REX Corded Handheld Bevelers (Alat Beveling Listrik)

Sebelum PPN:
Rp59.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171603
Voltage (V)115
IncludesCarbide Bit
PhaseSingle-Phase
Current (A)11
Bevel Angle (°)15
Beveler TypePortable
Compatible Workpiece MaterialPlastic
Compatible Workpiece ShapePipe
Feed typeHand Fed
Horsepower (HP)1.75
Kit ContentsBare Tool
Max. Bevel Width (inch)1
Maximum Speed (rpm)24500
Min. Pipe Dia. (inch)4
Min. Workpiece Thickness (inch)1/8
No. of Cutting SidesSingle-Sided
No. of Inserts Included1
Power SourceCorded

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bevelers guide their milling head around the end of plastic pipe to produce an accurate bevel for connecting pipe to fittings. They remove sharp edges that can weaken joints.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan