SKILCRAFT Blank Precut General Purpose Label Printer Labels

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Product TypeLabels
Label Width (inch)2-1/8
Roll Length (ft)5
Label ColorWhite
For Print MethodThermal Transfer
Media FormatPrecut Roll

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These thermal transfer label rolls fit in compatible Dymo printers. Label rolls install separate from ribbon so ribbon color and label format can be used in different combinations.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan