WHEELOCK Audible Alarms

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
ColorRed
UNSPSC55121719
StandardsUL, MEA, CSFM, FM, BFP, cUL
Width (inch)10
Height (inch)10
Amps (A)0.66
Decibels (dB)88
Depth (inch)2.75
Housing MaterialMetal
Indoor/OutdoorIndoor
MountingWall
Operating Temperature (°F)32 to 120
Voltage (V)24 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These bells offer the durable operation and dependable performance required by life safety alarm systems. All models provide high sound output with low power consumption.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan