SELLSTROM Arc Flash & Flame-Resistant Face Shields & Hoods (Masker Las)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
UNSPSC46181702
StandardsANSI Z87.1-2015; CSA Z94.3-2015; NFPA 70E-2009
IncludesDual Crown; Window and Ratcheting Headgear
FeaturesHigh-Impact Crown and Chin Protector
ATPV Rating (cal/cm²)9.9
Headgear ColorBlack
Headgear MaterialNylon
Visor Height (inch)8
Visor MaterialPolycarbonate
Visor Thickness (inch)0.06
Visor Width (inch)15
Visor colorGreen

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait