Ainz Hinge Cylinder

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Width (mm)40
Height (mm)30
Depth (mm)98
TypeDouble Acting
AccessoriesSpeed Controller: AS1201F-M5-04A x 2
TRUSCO Number217-9115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a special cylinder with a hinge structure that moves 90°.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan