Kadegen Alternator Single Bearing

Sebelum PPN:
Rp30.999.900 - Rp35.999.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)400
Rated Frequency (Hz)50/60
Rated Speed (rpm)1500/1800
Single/Double BearingSB
Power Factor (cos)0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
-2/3 Pitch Windings
-Class "H" Insulation System
-Advanced Automatic Voltage
-Regulator (AVR) Control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan