Solid Tool Wood Carving Disc

Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Size (inch)4
Speed (rpm)10000-13000
Arbor Hole Size (inch)5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Kegunaan
Cocok untuk Cutting/potong, Carving/mengukir, Sculpting/memahat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait