Solid Tool Saw Drill

Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
MaterialHSS
Thickness (mm)0.8
Arbor Hole Size (mm)6.35
Size Content (mm)22, 25, 32, 35, 44, 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ISI : 22, 25, 32, 35, 44, 50mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan