Solid Tool 418 Series Panel Raiser Bits

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
Number of Flute2
Shank Diameter (C) (mm)12.7
Bit Diameter (A) (mm)88.9
Shank Diameter (C) (inch)1/2
Shank Length (D) (mm)50.8
Bearing Size (inch)1/2
Bit Diameter (A) (inch)3 1/2
Bit Length (B) (inch)19/32
Bit Length (B) (mm)15
Shank Length (D) (inch)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two flute, ball bearing guide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan