Solid Tool 409 Series Reversible Style Rail Assembles - Chamfer

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Number of Flute2
Shank Diameter (C) (mm)12.7
Bit Diameter (A) (mm)9.5
Shank Diameter (C) (inch)1/2
Shank Length (D) (mm)40
Bearing Size (mm)22
Bit Diameter (A) (inch)3/8
Bit Length (B) (inch)15/16
Bit Length (B) (mm)23.8
Shank Length (D) (inch)1 37/64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two flute, ball bearing guide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan